BROWNING
BROWNING
PBE920FX5
BROWNING BROWNING
描述
BROWNING PBE920FX5
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PBE920FX5
BDI部件号
310627
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PBE920FX5/p/310627
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662289636761
重量 / Kilogram
57.062
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PBE920FX5
制造商内部编号
730059
重量/磅
125.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; 13" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
7.25英寸 | 184.15毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
最小螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
最大螺栓间距
15.875 英寸 | 403.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
孔径
5 英寸 | 127 毫米