CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
PBPH-BL-100
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL PBPH-BL-100
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
PBPH-BL-100
BDI部件号
196930
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PBPH-BL-100/p/196930
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861015674
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
BL-100
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.6 英寸 | 91.4 毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米