CLIMAX METAL
CLIMAX METAL
PBUH-UH-075
CLIMAX METAL CLIMAX METAL
描述
CLIMAX METAL PBUH-UH-075
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Not Relubricatable; Polyethylene; Non-Expansion
制造商部件号
PBUH-UH-075
BDI部件号
196945
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PBUH-UH-075/p/196945
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0044861017005
重量 / Kilogram
0.227
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Shaft Mount
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Not Applicable
壳体材料
Polyethylene
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Self-Lubricating
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
0.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Shaft Mount Mount; Not Relubricatable; Polyethylene; Non-Expansion
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米