https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEB22400-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA1MzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJobE9TOHhNREl3T0RjME1qUXdPREl5TWk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZDTWpJME1EQmZNa0pNVkY4ek1EQllNekF3TG1wd1p3fDEyM2Q0NGZiZTg5NTVjZTdkNzliYzVhNzhjNzY4YmQxNGI0ZWU1YzA2N2M0NzUyNzQyNzE2NjQ3ZDM0YWM5ZDA
LINKBELT
LINKBELT
PEB22435H
LINKBELT LINKBELT
描述
L/B PEB22435H ; 轴承/带座轴承
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEB22435H
BDI部件号
579737
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEB22435H/p/579737
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327111465
重量 / Kilogram
6.736
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22435HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEB22435H
制造商内部编号
5811146
重量/磅
14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
6.8英寸 | 172.7毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7 英寸 | 177.8 毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.14毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米