LINKBELT
LINKBELT
PEU336
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU336
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU336
BDI部件号
577924
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU336/p/577924
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327708085
重量 / Kilogram
14.515
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG336L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU336
制造商内部编号
5870808
重量/磅
27.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-1/4" Bore; 3-5/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
11.3英寸 | 287毫米
内圈长
3.313英寸 | 84.14毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
底座到中心高度
3.625 英寸 | 92.075 毫米
孔径
2.25 英寸 | 57.15 毫米