https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU332-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnelpTOHhNREl3T0Rjek5qUTNOekl4TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZWTXpNeVh6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGU0MzY2ZjU0Y2ViODUyNDNhNWNhNTgwMzdkY2EyZjAyM2U5NDFiYjMxM2JhNjM0ZDdmODU0NjBlODQ3MzkxMTE
LINKBELT
LINKBELT
PEU343
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU343
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU343
BDI部件号
582238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU343/p/582238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 3 |
BDI- 加拿大 | 4 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327735104
重量 / Kilogram
18.67
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG343L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU343
制造商内部编号
5873510
重量/磅
39
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
螺栓实际中心
11.8英寸 | 299.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.8 英寸 | 299.7 毫米
内圈长
3.813英寸 | 96.85毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米