https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PEU332-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY3MTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0l6TDJnelpTOHhNREl3T0Rjek5qUTNOekl4TkM5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRVZWTXpNeVh6SkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGU0MzY2ZjU0Y2ViODUyNDNhNWNhNTgwMzdkY2EyZjAyM2U5NDFiYjMxM2JhNjM0ZDdmODU0NjBlODQ3MzkxMTE
LINKBELT
LINKBELT
PEU351
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PEU351
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
制造商部件号
PEU351
BDI部件号
582239
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PEU351/p/582239
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327962920
重量 / Kilogram
25.492
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG351L
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Single Collar | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PEU351
制造商内部编号
5896292
重量/磅
53
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 4-9/16" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
底座到中心高度
4.563 英寸 | 115.9 毫米
螺栓实际中心
12.3英寸 | 312.4毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
内圈长
4.406英寸 | 111.912毫米