LINKBELT
LINKBELT
PKEB22579YFH
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PKEB22579YFH
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
PKEB22579YFH
BDI部件号
580338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PKEB22579YFH/p/580338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864308113
重量 / Kilogram
62.142
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22579HL
密封
Floating Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
10414099
重量/磅
125
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4-15/16" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓实际中心
15.5英寸 | 393.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米
内圈长
7.875英寸 | 200.03毫米
孔径
4.938 英寸 | 125.425 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米