https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PKLB-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg0NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGszTDJnNVpTOHhNREl3T0RjME16ZzRNamM0TWk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXRNUWw4MFFreFVYek13TUZnek1EQXVhbkJufGQ5Mjk2NDk2MmExZWEzNjI2MWVjYzQ1MDVmYWRhMzFhYTY0MWIwNjYyNzFiMWQzOGVlYjQ0MjNmZjQ4MzNhNjU
LINKBELT
LINKBELT
PKLB6855FR
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PKLB6855FR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
PKLB6855FR
BDI部件号
577268
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PKLB6855FR/p/577268
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327115876
重量 / Kilogram
44.724
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PKLB6855FR
制造商内部编号
5811587
重量/磅
97
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米