LINKBELT
LINKBELT
PL3U219N
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PL3U219N
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PL3U219N
BDI部件号
576738
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PL3U219N/p/576738
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327118594
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UG219NL
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PL3U219N
制造商内部编号
5811859
重量/磅
2.5
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-9/16" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121.9毫米
内圈长
1.563英寸 | 39.7毫米
底座到中心高度
1.563 英寸 | 39.7 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米