https://www.bdiexpress.com/medias/INDREXPBXXXX-2BLT-EC-P3Y200-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc3NjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR001TDJnME1pOHhNREl3T0Rjek5qTXhNek0zTkM5SlRrUlNSVmhRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5RlExOVFNMWt5TURCZk16QXdXRE13TUM1cWNHY3xiMmMxODIzMGNkNTI5ODViNzY4YzJjZDI4YjJhM2U1MDE3NGNmY2VkZWU3MjE3YTY4YjIyZTllMWU4M2M5OGYx
LINKBELT
LINKBELT
PL3Y223E3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PL3Y223E3
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PL3Y223E3
BDI部件号
577151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PL3Y223E3/p/577151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327119140
重量 / Kilogram
1.669
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
YG223E3L
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Low Base
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PL3Y223E3
制造商内部编号
5811914
重量/磅
3.8
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4.9英寸 | 124.5毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
内圈长
2.016英寸 | 51.2毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米