LINKBELT
LINKBELT
PLB22464H
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB22464H
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB22464H
BDI部件号
573582
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB22464H/p/573582
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327116101
重量 / Kilogram
26.762
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B22464HL
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB22464H
制造商内部编号
5811610
重量/磅
58
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
内圈长
5.063英寸 | 128.6毫米
底座到中心高度
4.125 英寸 | 104.8 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
螺栓实际中心
10.9英寸 | 276.9毫米