https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhrT0M4eE1EYzJPVEl3TnpZeU16Y3hNQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFeENYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZmEyZmEwMjVkN2JlNGQ5ZmE1MGFhOTlkNTY5NWYxNWY5ODQyMjhhNWE4ODcyZDg0M2QwOTQ4MzhjZmJjZDk3
https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjgyOXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVmlMMmhrT0M4eE1EYzJPVEl3TnpZeU16Y3hNQzlKVGtSTUxVSlFRbGhZV0ZoZlVFeENYelJDVEZSZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w4ZmEyZmEwMjVkN2JlNGQ5ZmE1MGFhOTlkNTY5NWYxNWY5ODQyMjhhNWE4ODcyZDg0M2QwOTQ4MzhjZmJjZDk3
LINKBELT
LINKBELT
PLB66M220FR
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB66M220FR
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 209.55MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 571.5MM Minimum Bolt Spacing; 635MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB66M220FR
BDI部件号
574247
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB66M220FR/p/574247
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699289466
重量 / Kilogram
202.04
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
30 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23048LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB66M220FR
制造商内部编号
0128946
重量/磅
429.901
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 220MM Bore; 209.55MM Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 571.5MM Minimum Bolt Spacing; 635MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
23.8 英寸 | 604.5 毫米
孔径
8.661 英寸 | 220 毫米
最小螺栓间距
22.5 英寸 | 571.5 毫米
底座到中心高度
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最大螺栓间距
25 英寸 | 635 毫米

