https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-D8-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTUwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREV3TDJobU55OHhNREl3T0RjME1qZ3pOREl3Tmk5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDWDBRNFh6UkNURlJmTXpBd1dETXdNQzVxY0djfGFiZDQ2OWY1MTY0NTMxNTliNzUxOWQ5ZDQxYjU2NDAzOWI2MjBlZjVkZGJiNjAxMjMyMDVmZDIzYTZmNjc5M2Y
LINKBELT
LINKBELT
PLB68103FD8
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB68103FD8
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB68103FD8
BDI部件号
574248
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB68103FD8/p/574248
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327440992
重量 / Kilogram
150.85
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22236LBKC3
密封
Independently Flushable
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB68103FD8
制造商内部编号
5844099
重量/磅
322
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 6-7/16" Bore; 7-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 20-7/8" Minimum Bolt Spacing; 23-5/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
23.625 英寸 | 600.075 毫米
底座到中心高度
7.5 英寸 | 190 毫米
最小螺栓间距
20.875 英寸 | 530.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
22.3 英寸 | 566.4 毫米
孔径
6.438 英寸 | 163.525 毫米