对不起,您的国家不支持在线购买。
Close

在线管理报价仅限于企业账户用户。您仍然可以请求报价,但是报价会通过邮件发送给您。

升级成企业账户,获得高级选项和个人服务

ATTENTION
Attention
  • BDI’s Warehouse Store is a limited catalog featuring only stocked items, priced exclusively for self-service online purchases made within the BDI Warehouse Store.

  • Pricing shown is available ONLY in the Warehouse Store and NOT from BDI Branch offices.

  • All sales are taxable (no tax free purchases) and payable by credit card. They cannot be charged to your BDI account.

  • All orders include a $5 ground shipping charge.

  • To purchase with your BDI account, please click Cancel.
  
ATTENTION
Attention
很快您将无法在IE浏览器上运行BDIExpress。

微软将中断并放弃对IE浏览器的支持。微软建议切换到Microsoft Edge浏览器。



或点击下方以下载其他浏览器 
 

PLB68127FD8C https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-D8-CLSD-4BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTkyMzF8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1F6TDJnMU9DODVNRE16TmpReE5ESTJPVGMwTG1wd1p3fGNhNDJlYTViMmIyYWQyNTQ1ZDNjMDRhMzAwMGUzYTEyYjI0OTk3NTBhNDNlNzE0NTJjM2NhM2I2ZTk2NmRiYzM
573550 带座轴承 

LINKBELT LINKBELT

PLB68127FD8C

描述

LINKBELT PLB68127FD8C

Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

PLB68127FD8C

BDI部件号
573550

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
EAN条码
0662327441227
重量 / Kilogram
272.155
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1-1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22244LBKC3
密封
Independently Flushable
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB68127FD8C
制造商内部编号
5844122
重量/磅
750
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7-15/16" Bore; 9-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 24-3/4" Minimum Bolt Spacing; 27-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
最大螺栓间距
27.875 英寸 | 708.025 毫米
孔径
7.938 英寸 | 201.625 毫米
最小螺栓间距
24.75 英寸 | 628.65 毫米
螺栓中心距名义尺寸
26.3 英寸 | 668 毫米
底座到中心高度
9.5 英寸 | 240 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新