LINKBELT
LINKBELT
PLB6847FD5C
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB6847FD5C
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB6847FD5C
BDI部件号
575052
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB6847FD5C/p/575052
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0793699087949
重量 / Kilogram
21.34
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217LBKC3
密封
Pentac 5 Point
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Closed End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB6847FD5C
制造商内部编号
5808794
重量/磅
47
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 9-7/8" Minimum Bolt Spacing; 11" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
最小螺栓间距
9.875 英寸 | 250.83 毫米
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米