https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BPBXXXX-PLB-4BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTk4OTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0k1TDJobU5pOHhNREl3T0RjME1qZ3dNVFF6T0M5SlRrUk1MVUpRUWxoWVdGaGZVRXhDWHpSQ1RGUmZNekF3V0RNd01DNXFjR2N8N2Y2YmM2YzRhOTgxMWQyNWI2N2Y2ODE0YTFiZjkzNjViOWRjZWZlZGIzY2UxMDQyNmM1M2Y3YzI4MWExOGY5Zg
LINKBELT
LINKBELT
PLB6855FR4
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PLB6855FR4
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PLB6855FR4
BDI部件号
574756
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PLB6855FR4/p/574756
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662327413330
重量 / Kilogram
34.7
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220LBKC3
密封
Multi Labyrinth
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
PLB6855FR4
制造商内部编号
5841333
重量/磅
71
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-7/16" Bore; 4-1/2" Base to Center Height; Tapered Adapter Sleeve Mount; Spherical Roller Bearing; 11-5/8" Minimum Bolt Spacing; 13-1/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
4.5 英寸 | 114 毫米
孔径
3.438 英寸 | 87.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
12.3 英寸 | 312.4 毫米
最小螺栓间距
11.625 英寸 | 295.275 毫米
最大螺栓间距
13.125 英寸 | 333.375 毫米