BOSTON GEAR
BOSTON GEAR
PS-1 1/8
BOSTON GEAR BOSTON GEAR
描述
BOSTON GEAR PS-1 1/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
制造商部件号
PS-1 1/8
BDI部件号
176054
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PS-1-1-8/p/176054
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0781711645079
重量 / Kilogram
0.477
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-1-1/8
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64507
重量/磅
1.05
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/8" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
1.125 英寸 | 28.575 毫米