https://www.bdiexpress.com/medias/INDM-BPBXXXX-TBC25-2BLT-300X300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQwNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JpTDJnM1l5OHhNREl3T0RjME1UTTVNalF4TkM5SlRrUk5MVUpRUWxoWVdGaGZWRUpETWpWZk1rSk1WRjh6TURCWU16QXdMbXB3Wnd8Y2I5NGM4MTIyMDc4MDA5NDAxZjBkMGNkOGI0NjM2MmY1ODUxZmQ3NWU4M2FkZjFkNzdlOWFhZWJkN2RmNzMzNw
LINKBELT
LINKBELT
PT3S2M20E
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT PT3S2M20E
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
制造商部件号
PT3S2M20E
BDI部件号
19272782
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/PT3S2M20E/p/19272782
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0662864030151
重量 / Kilogram
0.5
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
MB25-20-PA
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
TBC25-20
制造商内部编号
5803955
重量/磅
1.102
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 20MM Bore; 33.3MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
2英寸 | 52毫米
内圈长
1.125英寸 | 28.58毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米