TIMKEN
TIMKEN
QAAPF26A500SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAAPF26A500SEN
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/8" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QAAPF26A500SEN
BDI部件号
787001
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAAPF26A500SEN/p/787001
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450273022
重量 / Kilogram
56.296
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22226
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Double Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QAAPF26A500SEN
重量/磅
134
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 5" Bore; 5-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 15-1/8" Minimum Bolt Spacing; 15-7/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
5 英寸 | 127 毫米
最大螺栓间距
15.875 英寸 | 403.225 毫米
底座到中心高度
5.5 英寸 | 139.7 毫米
内圈长
7.44英寸 | 188.976毫米
最小螺栓间距
15.125 英寸 | 384.175 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.5 英寸 | 393.7 毫米