https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-QAP-A-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJneFpTOHhNREl5T0RJd05qWTJOVGMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFWQmZRVjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MDBkMjgxNmI4YWU3ZjJkYjhiYjYxMDhiYmRlYjc3NmEzNTgxNTUyOTk0YjYxOTE1Njg0ZDIyNDdiMjZjMDBm
TIMKEN
TIMKEN
QAP08A107STHT
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAP08A107STHT
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QAP08A107STHT
BDI部件号
22090251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAP08A107STHT/p/22090251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450473446
重量 / Kilogram
4.082
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar | Heat Treated
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.4 英寸 | 137.2 毫米
最小螺栓间距
4.69 英寸 | 119.126 毫米