https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMPBXXXX-2BLT-QAP-A-S-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZsTDJneFpTOHhNREl5T0RJd05qWTJOVGMxT0M5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFWQmZRVjlUWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5MDBkMjgxNmI4YWU3ZjJkYjhiYjYxMDhiYmRlYjc3NmEzNTgxNTUyOTk0YjYxOTE1Njg0ZDIyNDdiMjZjMDBm
TIMKEN
TIMKEN
QAP20A315STSLA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAP20A315STSLA
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QAP20A315STSLA
BDI部件号
22090083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAP20A315STSLA/p/22090083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450457408
重量 / Kilogram
23.986
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
59
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-15/16" Bore; 4-1/8" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 10.04" Minimum Bolt Spacing; 12.6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
11.3 英寸 | 287 毫米
孔径
3.938 英寸 | 100.025 毫米
底座到中心高度
4.125 英寸 | 104.8 毫米
内圈长
4.6英寸 | 116.84毫米
最大螺栓间距
12.6 英寸 | 320.04 毫米
最小螺栓间距
10.04 英寸 | 255.016 毫米