![QAPL18A303SEN](/medias/INDTIMPBXXXX-QAP-RL-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM1ppOHhNREk1TXpRek9UZzFOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRWDFKTVgxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0MzZiNmVlNWUxMmNmZGMxODMwNzlmYmZhYTVkMmE2ODczYjYyM2YzYTFmZTQ1MWE3MzE1ODhiZWY3ZmRlNDU)
![QAPL18A303SEN](/medias/INDTIMPBXXXX-QAP-RL-P-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1NjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ppTDJnM1ppOHhNREk1TXpRek9UZzFOalkzTUM5SlRrUlVTVTFRUWxoWVdGaGZVVUZRWDFKTVgxQmZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDU0MzZiNmVlNWUxMmNmZGMxODMwNzlmYmZhYTVkMmE2ODczYjYyM2YzYTFmZTQ1MWE3MzE1ODhiZWY3ZmRlNDU)
TIMKEN
TIMKEN
QAPL18A303SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QAPL18A303SEN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QAPL18A303SEN
BDI部件号
775902
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QAPL18A303SEN/p/775902
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450332934
重量 / Kilogram
17.706
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22218
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Collar
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
45
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-3/16" Bore; 3-3/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 9-1/4" Minimum Bolt Spacing; 10-3/4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
10.3 英寸 | 261.6 毫米
内圈长
4.03英寸 | 102.362毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最小螺栓间距
9.25 英寸 | 234.95 毫米
孔径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
最大螺栓间距
10.75 英寸 | 273.05 毫米