https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QB-10-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU9DOHhNREl5T0RFM01qUXlNekU1T0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFsOHhNRjlCWHpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzkwMTE0MzlkYjU0ZmRiODgxYTM2ODk4MDM1NmU5MTk3MWRjM2Q4ODc3YTQ3Yjg2NzhiMzRkMDc3YjJkNzMx
EDT CORP
EDT CORP
QB10AE9-1-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB10AE9-1-7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QB10AE9-1-7/16
BDI部件号
20872775
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB10AE9-1-7-16/p/20872775
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450879880
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUE9-1-7/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | Black-Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1.811" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
内圈长
2.047英寸 | 52毫米
最小螺栓间距
4.69 英寸 | 119.126 毫米
最大螺栓间距
5.44 英寸 | 138.176 毫米
底座到中心高度
1.811 英寸 | 46 毫米