https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-AA-1-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTg1MjJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJoaU1TOHhNREl5T0RFeU56RTNNRFU1TUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5QlFWOHhYMEZmT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDdhMjQ5NzZjZDI0NmE0ODEwZjFhZGFhMjZhZmZiNWJkMmM4NzNjYWY0YWVmZWQ5OTI5YjA4MmM0NmRkNTBkN2M
EDT CORP
EDT CORP
QB1AE9-1-7/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB1AE9-1-7/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QB1AE9-1-7/16
BDI部件号
20872777
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB1AE9-1-7-16/p/20872777
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450877077
重量 / Kilogram
2.268
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUE9-1-7/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 5.44" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最小螺栓间距
4.69 英寸 | 119.126 毫米
内圈长
2.047英寸 | 52毫米
最大螺栓间距
5.44 英寸 | 138.176 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.1 英寸 | 129.5 毫米