https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QB-1-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1poTDJnMk9DOHhNREl5T0RFM05EYzBPVGN5Tmk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFsOHhYMGRmT1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDNmOThhNDhmMDdkOGIzMDY1ODQ3ZTQzZGE1MGMxODVhZWQzOTY1Y2IwY2NlYzk4MDljMjVkMWQyMDNjOGU0ZDY
EDT CORP
EDT CORP
QB1GI9-1-15/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB1GI9-1-15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.38" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
QB1GI9-1-15/16
BDI部件号
20872167
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB1GI9-1-15-16/p/20872167
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450878371
重量 / Kilogram
2.54
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUI9-1-15/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.38" Minimum Bolt Spacing; 7-1/2" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
最大螺栓间距
7.5 英寸 | 190.5 毫米
最小螺栓间距
6.38 英寸 | 162.052 毫米
内圈长
2.484英寸 | 63.1毫米
底座到中心高度
2.5 英寸 | 63.5 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.9 英寸 | 175.3 毫米