https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-QB-9-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1psTDJnMk1DOHhNREl5T0RFM01UazVOekl4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOVJRbDg1WDBkZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xiNTNmYTI1MjM2ZDBhODRiNDFhOGM4MDQ1NzQ5ZDc0YTc5NjA3Nzg2NGMxZGMxMjg2YTZlYzI3M2RlMDEzNDBk
EDT CORP
EDT CORP
QB9GB9-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QB9GB9-3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
QB9GB9-3/4
BDI部件号
20873735
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QB9GB9-3-4/p/20873735
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450873550
重量 / Kilogram
0.363
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QBIUB9-3/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Green Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 3/4" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
2 英寸 | 50.8 毫米
螺栓实际中心
2英寸 | 50.8毫米
内圈长
1.484英寸 | 37.694毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米