https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QB-10-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU2Nzh8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1l4TDJoaU9DOHhNREl5T0RFM01qUXlNekU1T0M5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFsOHhNRjlCWHpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3wwYzkwMTE0MzlkYjU0ZmRiODgxYTM2ODk4MDM1NmU5MTk3MWRjM2Q4ODc3YTQ3Yjg2NzhiMzRkMDc3YjJkNzMx
EDT CORP
EDT CORP
QF10AL9-2-3/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF10AL9-2-3/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF10AL9-2-3/4
BDI部件号
20873439
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF10AL9-2-3-4/p/20873439
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450884488
重量 / Kilogram
10.567
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL9-2-3/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-3/4" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
2.75 英寸 | 69.85 毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米