https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QB-10-G-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE3Mjd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFE0TDJobE5DOHhNREl5T0RFM016SXdPVFl6TUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlFsOHhNRjlIWHpsZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w1MTM2Mjc1MTBhMDUzYWZjYzY5YTgxOGYxZjY2NWZkY2I1MWU1NTg2MGFjMzI5MjkwMDAxODcwYjBkMGNiYWI2
EDT CORP
EDT CORP
QF10GL9-2-15/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF10GL9-2-15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
QF10GL9-2-15/16
BDI部件号
20873357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF10GL9-2-15-16/p/20873357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450884617
重量 / Kilogram
4.626
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL9-2-15/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Low Backing Height | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米