https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-A-7-LKMO-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ3NTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFEzTDJnMVppOHhNREl5T0RFM09UVXdNVEE0Tmk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMEZmTjE5TVMwMVBYek13TUhnek1EQXVhbkJufGFiNjk3M2M5MGIxMWJlZTcxY2IzYWUwMDZiZTBjN2Y5MTYzNjMwNjQ2NTliNzc0MGMxZTI1NTFkMmJjN2UyOTk
EDT CORP
EDT CORP
QF1A07-56-LK (5Y1AO8-56MO)
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1A07-56-LK (5Y1AO8-56MO)
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.3" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1A07-56-LK (5Y1AO8-56MO)
BDI部件号
21599547
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1A07-56-LK-(5Y1AO8-56MO)/p/21599547
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
ZUS238
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUO7-56-LK
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 3-1/2" Bore; 4" Base to Center Height; Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 10.3" Minimum Bolt Spacing; 11.63" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
最小螺栓间距
10.3 英寸 | 261.62 毫米
螺栓中心距名义尺寸
11 英寸 | 279.4 毫米
最大螺栓间距
11.63 英寸 | 295.4 毫米
内圈长
3.5英寸 | 88.9毫米
底座到中心高度
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
3.5 英寸 | 88.9 毫米