https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-MY-1-A-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJnMk9TOHhNREl5T0RFek9UYzROakkzTUM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5TldWOHhYMEZmTjE5TVN5MUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDYyY2Y5MjY1ZmVlYzRiZDJiZmNlMGNiN2Q4YWMyZmZhZDlkNmJhMWRjMjY5YjhlMmUxZWIyM2M5N2EyZTBmNjc
EDT CORP
EDT CORP
QF1AF7-24-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1AF7-24-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5" Minimum Bolt Spacing; 6.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion
制造商部件号
QF1AF7-24-LKHTE
BDI部件号
20882083
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1AF7-24-LKHTE/p/20882083
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450930055
重量 / Kilogram
2.358
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUF7-24-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/2" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5" Minimum Bolt Spacing; 6.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.6 英寸 | 142.2 毫米
最大螺栓间距
6.13 英寸 | 155.7 毫米
最小螺栓间距
5 英寸 | 127 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
内圈长
2.13英寸 | 54.102毫米