

EDT CORP
EDT CORP
QF1AK9-2-5/8
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1AK9-2-5/8
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1AK9-2-5/8
BDI部件号
20873575
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1AK9-2-5-8/p/20873575
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450878760
重量 / Kilogram
8.073
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUK9-2-5/8
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-5/8" Bore; 3" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 7.44" Minimum Bolt Spacing; 9.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
内圈长
2.922英寸 | 74.219毫米
最大螺栓间距
9.13 英寸 | 231.9 毫米
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
最小螺栓间距
7.44 英寸 | 188.976 毫米