https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-A-7-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTM4Mzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFl4TDJnMU5DOHhNREl5T0RFM09UZzJNVFV6TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMEZmTjE4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGIyM2FlYjY1NWEyZDEwMjNhMzY0MzdlNTE0MTliMmFhYWIzYWVhN2FmZjBiYTQ2OGI5OTBiYWZkODMzOGM3YjM
EDT CORP
EDT CORP
QF1AL7-2-15/16
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1AL7-2-15/16
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1AL7-2-15/16
BDI部件号
20881731
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1AL7-2-15-16/p/20881731
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450929042
重量 / Kilogram
8.617
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUL7-2-15/16
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/2" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 8-1/4" Minimum Bolt Spacing; 9-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3.5 英寸 | 88.9 毫米
最小螺栓间距
8.25 英寸 | 209.55 毫米
内圈长
2.85英寸 | 72.39毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9 英寸 | 228.6 毫米
最大螺栓间距
9.75 英寸 | 247.65 毫米