https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1E-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTE2MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFpsTDJoa015OHhNREl5T0RFNE1UZ3lOell4TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhSVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ZmZlYWQ4NDNjZTBiYWJmNzVkNTY3ODQ3NWYzYjJkZDRlMTVlM2RlYTk5MmJkZDNjYjRhYmU3ZTY2Nzg2ODQ4OQ
EDT CORP
EDT CORP
QF1E2-23
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1E2-23
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.62" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF1E2-23
BDI部件号
20866843
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1E2-23/p/20866843
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450939515
重量 / Kilogram
3.356
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
7.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.62" Minimum Bolt Spacing; 5.88" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
最小螺栓间距
5.62 英寸 | 142.748 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
内圈长
2.6英寸 | 66.04毫米
最大螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米