https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-F-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2NzR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRrTDJnd01pOHhNREl5T0RFNE16YzVNelk1TkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMFpmTjE5TVMxOUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDY0MThiY2ViMTNmYjY5OWI2YTJkZGYzMmM4MGNjOTJlMDIzMTBmOTg3MDU1YzIzMzVjZmRkYjVjNzYxZDRhODQ
EDT CORP
EDT CORP
QF1FD7-19-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1FD7-19-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
制造商部件号
QF1FD7-19-LKHTE
BDI部件号
20881357
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1FD7-19-LKHTE/p/20881357
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450930192
重量 / Kilogram
1.361
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Metal
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUD7-19-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 4.13" Minimum Bolt Spacing; 5.13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Metal; Expansion
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
内圈长
1.819英寸 | 46.2毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
最小螺栓间距
4.13 英寸 | 104.9 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.6 英寸 | 116.8 毫米
最大螺栓间距
5.13 英寸 | 130.3 毫米