EDT CORP
EDT CORP
QF1G4-28
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1G4-28
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
制造商部件号
QF1G4-28
BDI部件号
22529750
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1G4-28/p/22529750
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450517089
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Flange Double Lock Collar Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
1.4
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/4" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Flange Double Lock Collar Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 6.88" Minimum Bolt Spacing; 7.12" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Polymer; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
7 英寸 | 177.8 毫米
最大螺栓间距
7.12 英寸 | 180.848 毫米
最小螺栓间距
6.88 英寸 | 174.752 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
内圈长
3.03英寸 | 76.962毫米