https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-QF-1-P-7-LK-HTE-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTc5NzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU0TDJneE5DOHhNREl5T0RFNE9Ea3dOVFV3TWk5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5UlJsOHhYMUJmTjE5TVMxOUlWRVZmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDI4MTk1OGVlODc1NmNjY2U3ZWUzYTYxYmEzNzQ4NWJlOTMwYzg3YjhlY2EwYmQ2ZWNhMjBiMTQ5NWU5NzY5MGI
EDT CORP
EDT CORP
QF1PH7-31-LKHTE
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF1PH7-31-LKHTE
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Expansion
制造商部件号
QF1PH7-31-LKHTE
BDI部件号
22529760
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF1PH7-31-LKHTE/p/22529760
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450517034
重量 / Kilogram
0.01
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Double Lock Sleeve
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Cast Stainless Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUH7-31-LK-HTE
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish | High Temperature
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-15/16" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Double Lock Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 5.88" Minimum Bolt Spacing; 6-3/4" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Cast Stainless Steel; Expansion
内圈长
2.32英寸 | 58.928毫米
最大螺栓间距
6.75 英寸 | 171.45 毫米
孔径
1.938 英寸 | 49.225 毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
6.3 英寸 | 160 毫米
最小螺栓间距
5.88 英寸 | 149.352 毫米