https://www.bdiexpress.com/medias/INDEDTPBXXXX-2BLT-TB-QB-9-A-9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjA2MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxrTDJnMllTOHhNREl5T0RFM05qYzBPRFUzTkM5SlRrUkZSRlJRUWxoWVdGaGZNa0pNVkY5VVFsOVJRbDg1WDBGZk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3xmZTk0N2Q2NGZjM2JlMGFhMzk0Y2M0ZjUxMjYzNmFhNjAzMzE3OWQ3Yjc5ZDA3ZTc2MGJkOTk2NjI5NGIxNDll
EDT CORP
EDT CORP
QF9AD9-1-1/4
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QF9AD9-1-1/4
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QF9AD9-1-1/4
BDI部件号
20871829
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QF9AD9-1-1-4/p/20871829
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450874328
重量 / Kilogram
1.542
Product Group - BDI
M06110
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw Sleeve
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
QFIUD9-1-1/4
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-11/16" Base to Center Height; Set Screw Sleeve Mount; Sleeve Bearing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.844英寸 | 46.838毫米
底座到中心高度
1.688 英寸 | 42.9 毫米
螺栓实际中心
3英寸 | 76.2毫米