EDT CORP
EDT CORP
QFT14E9T-64T
EDT CORP EDT CORP
描述
EDT CORP QFT14E9T-64T
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QFT14E9T-64T
BDI部件号
20866827
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QFT14E9T-64T/p/20866827
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450939874
重量 / Kilogram
30.839
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw Split Sleeve
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Sleeve Bearing
壳体材料
Stainless Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
Not Available
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Split Poly-Sphere Insert | Black Bearing Finish
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
68
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 4" Bore; 4-1/4" Base to Center Height; Set Screw Split Sleeve Mount; Sleeve Bearing; 11" Minimum Bolt Spacing; 13" Maximum Bolt Spacing; Not Relubricatable; Stainless Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
4.25 英寸 | 108 毫米
内圈长
5.5英寸 | 139.7毫米
螺栓中心距名义尺寸
12 英寸 | 304.8 毫米
孔径
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
13 英寸 | 330.2 毫米
最小螺栓间距
11 英寸 | 279.4 毫米