TIMKEN
TIMKEN
QMP08J107ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMP08J107ST
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QMP08J107ST
BDI部件号
756659
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMP08J107ST/p/756659
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450080408
重量 / Kilogram
3.632
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22208
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMP08J107ST
重量/磅
9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-7/16" Bore; 1-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 4.69" Minimum Bolt Spacing; 6" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
最小螺栓间距
4.69 英寸 | 119.126 毫米
最大螺栓间距
6 英寸 | 152.4 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.3 英寸 | 134.6 毫米