TIMKEN
TIMKEN
QMPF15J070SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMPF15J070SET
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 193.04MM Minimum Bolt Spacing; 231.14MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QMPF15J070SET
BDI部件号
784543
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMPF15J070SET/p/784543
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450083584
重量 / Kilogram
9.988
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMPF15J070SET
重量/磅
27
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 82.55MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 193.04MM Minimum Bolt Spacing; 231.14MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
内圈长
3.62英寸 | 91.948毫米
最大螺栓间距
9.1 英寸 | 231.14 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.4 英寸 | 213.4 毫米
最小螺栓间距
7.6 英寸 | 193.04 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米