TIMKEN
TIMKEN
QMPX13J060SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMPX13J060SN
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 176.276MM Minimum Bolt Spacing; 242.824MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QMPX13J060SN
BDI部件号
768980
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMPX13J060SN/p/768980
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450262484
重量 / Kilogram
9.08
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMPX13J060SN
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 60MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 176.276MM Minimum Bolt Spacing; 242.824MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
8.3 英寸 | 210.8 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米
内圈长
3.37英寸 | 85.598毫米
最大螺栓间距
9.56 英寸 | 242.824 毫米
最小螺栓间距
6.94 英寸 | 176.276 毫米