789949
带座轴承
TIMKEN
TIMKEN
QMPX20J311SB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMPX20J311SB
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QMPX20J311SB
BDI部件号
789949
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMPX20J311SB/p/789949
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450094320
重量 / Kilogram
25.878
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMPX20J311SB
重量/磅
67
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 3-11/16" Bore; 5" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 12-1/2" Minimum Bolt Spacing; 14" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
3.688 英寸 | 93.675 毫米
内圈长
4.59英寸 | 116.586毫米
最小螺栓间距
12.5 英寸 | 317.5 毫米
底座到中心高度
5 英寸 | 127 毫米
螺栓中心距名义尺寸
13.3 英寸 | 337.8 毫米
最大螺栓间距
14 英寸 | 355.6 毫米