TIMKEN
TIMKEN
QMPX34J700SET
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMPX34J700SET
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QMPX34J700SET
BDI部件号
758057
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMPX34J700SET/p/758057
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450095983
重量 / Kilogram
177.685
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
1-1/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
23234
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
395
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 7" Bore; 7-7/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 21-5/8" Minimum Bolt Spacing; 24-3/8" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
孔径
7 英寸 | 177.8 毫米
底座到中心高度
7.875 英寸 | 200 毫米
最小螺栓间距
21.625 英寸 | 549.275 毫米
最大螺栓间距
24.375 英寸 | 619.125 毫米
螺栓中心距名义尺寸
23 英寸 | 584.2 毫米
内圈长
8.43英寸 | 214.122毫米