TIMKEN
TIMKEN
QMSN22J408SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QMSN22J408SN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 5.91" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14.449" Minimum Bolt Spacing; 15.748" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QMSN22J408SN
BDI部件号
790016
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QMSN22J408SN/p/790016
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450099493
重量 / Kilogram
31.326
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
24 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22222
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QMSN22J408SN
重量/磅
78
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 4-1/2" Bore; 5.91" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 14.449" Minimum Bolt Spacing; 15.748" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
5.91 英寸 | 150 毫米
螺栓中心距名义尺寸
15.1 英寸 | 383.5 毫米
内圈长
5.551英寸 | 141毫米
最大螺栓间距
15.748 英寸 | 400 毫米
孔径
4.5 英寸 | 114.3 毫米
最小螺栓间距
14.449 英寸 | 367 毫米