TIMKEN
TIMKEN
QVPA11V050SEB
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPA11V050SEB
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 165.1MM Minimum Bolt Spacing; 220.98MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVPA11V050SEB
BDI部件号
771986
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPA11V050SEB/p/771986
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450281898
重量 / Kilogram
6.967
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22211
密封
Double Lip Contact Nitrile Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
14
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 50MM Bore; 70MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 165.1MM Minimum Bolt Spacing; 220.98MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
最小螺栓间距
6.5 英寸 | 165.1 毫米
最大螺栓间距
8.7 英寸 | 220.98 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.9 英寸 | 200.7 毫米
内圈长
3.14英寸 | 79.756毫米
底座到中心高度
2.756 英寸 | 70 毫米