TIMKEN
TIMKEN
QVPH13V055SN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPH13V055SN
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 182.372MM Minimum Bolt Spacing; 217.424MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVPH13V055SN
BDI部件号
763012
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPH13V055SN/p/763012
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450153034
重量 / Kilogram
9.801
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22213
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
22
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 55MM Bore; 76.2MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 182.372MM Minimum Bolt Spacing; 217.424MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
内圈长
3.36英寸 | 85.344毫米
最大螺栓间距
8.56 英寸 | 217.424 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
螺栓中心距名义尺寸
7.9 英寸 | 200.7 毫米
最小螺栓间距
7.18 英寸 | 182.372 毫米
底座到中心高度
3 英寸 | 76.2 毫米