TIMKEN
TIMKEN
QVPH17V070ST
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPH17V070ST
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 95MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 239.776MM Minimum Bolt Spacing; 287.274MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
制造商部件号
QVPH17V070ST
BDI部件号
764825
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPH17V070ST/p/764825
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450185271
重量 / Kilogram
15.8
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
4
安装形式
V Lock
壳体形状
4 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22217
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
32
详细描述
Pillow Block Bearing; 4 Bolt Pillow Block; 70MM Bore; 95MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 239.776MM Minimum Bolt Spacing; 287.274MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
螺栓中心距名义尺寸
9.9 英寸 | 251.5 毫米
最小螺栓间距
9.44 英寸 | 239.776 毫米
内圈长
3.33英寸 | 84.582毫米
底座到中心高度
3.75 英寸 | 95 毫米
最大螺栓间距
11.31 英寸 | 287.274 毫米