QVPL16V211ST https://www.bdiexpress.com/medias/INDQMIPBXXXX-RL-2BLT-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NzMwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEWmlMMmcwTlM4eE1EYzJOak0zTnpZNE1Ea3lOaTlKVGtSUlRVbFFRbGhZV0ZoZlVreGZNa0pNVkY4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ2NGEyZDMyNjg5YTVkNTBiNzA1MTIwOTkyN2Q0ZmZhNGUxMjUwZTlmZWRiMGQzM2VlMjJhOGI0NDVlZDUwNDE
759265 带座轴承 

TIMKEN TIMKEN

QVPL16V211ST

描述

TIMKEN QVPL16V211ST

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion

制造商部件号

QVPL16V211ST

BDI部件号
759265

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

分类
品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0883450113151
重量 / Kilogram
10.442
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22216
密封
Teflon Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVPL16V211ST
重量/磅
23
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-11/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 7.7" Minimum Bolt Spacing; 8.4" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
最小螺栓间距
7.7 英寸 | 195.58 毫米
内圈长
3.29英寸 | 83.566毫米
最大螺栓间距
8.4 英寸 | 213.36 毫米
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新