TIMKEN
TIMKEN
QVPN20V090SEN
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN QVPN20V090SEN
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 112MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 276.225MM Minimum Bolt Spacing; 327.03MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
制造商部件号
QVPN20V090SEN
BDI部件号
766334
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E8%BD%B4%E6%89%BF%E5%8D%95%E5%85%83%E5%92%8C%E8%BD%B4%E6%89%BF%E8%8A%AF/%E5%B8%A6%E5%BA%A7%E8%BD%B4%E6%89%BF/QVPN20V090SEN/p/766334
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0883450205962
重量 / Kilogram
22.902
Product Group - BDI
M06288
安装孔数量
2
安装形式
V Lock
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Steel
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
7/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22220
密封
Triple Lip Contact Viton
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Double Row | Single Nut
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
QVPN20V090SEN
重量/磅
55
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 90MM Bore; 112MM Base to Center Height; V Lock Mount; Spherical Roller Bearing; 276.225MM Minimum Bolt Spacing; 327.03MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Steel; Expansion
螺栓中心距名义尺寸
12.1 英寸 | 307.3 毫米
内圈长
3.75英寸 | 95.25毫米
最小螺栓间距
10.875 英寸 | 276.225 毫米
最大螺栓间距
12.875 英寸 | 327.03 毫米
底座到中心高度
4.409 英寸 | 112 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米